Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1100A-GS3-1U | COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS

COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1100A-GS3-1U | Panel, Distribution Hardware, 24 Port, 1U, Angled, Black

  • Réf. fabricant 1100A-GS3-1U | 760072082
  • PART #373759
Category: CATEGORY 6
Color: BLACK
Family: GIGASPEED XL
Market Name: SYSTIMAX SCS
Number of Ports: 24
Rack Units: 1
Sub Family: 1100 PATCH PANEL
Termination: 110-MOD
Wiring: A/B UNIVERSAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires