Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-1014 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-1014 | Surge Protector, 48 V DC, MOV, 3 Pair

  • Réf. fabricant 1101-1014
  • PART #460571
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

48 V DC protector that utilizes MOV technology to provide high surge current capacity and low let-through voltage

Caractéristiques
  • MOV technology
  • Low let-through voltage
  • High surge current capacity
Spécifications
  • Electrical Configuration: 48 V DC
  • Mount Type: Wall
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 60 V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires