Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-1024 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-1024 | 24 V, 2.5 kA, Outdoor Surge Protector

  • Réf. fabricant 1101-1024
  • PART #460563
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

24 V DC outdoor surge protector with 2.5 kA nominal discharge current

Caractéristiques
  • Silicon technology
  • Three mode protection
  • Dry contacts for alarming
  • Voltage Protection Level 500 A 8/20µs waveform 50V
Spécifications
  • Electrical Configuration: 24 V DC
  • Mount Type: Wall
  • Standards: NEMA 3R enclosure
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 44 V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires