Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-1137 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-1137 | Wall Mount CPX Enclosure

  • Réf. fabricant 1101-1137
  • PART #528924
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Compatible with CPX series protection modules for protection of T1E1, 10/100 Ethernet, 10/1000 Gigabit Ethernet, 10/ 100 PoE, and 48V dc power.

Spécifications
  • Mount Type: Wall Amount 4 each # 10 x 5/8 screws included
  • Dimensions (Inches): 2.00 x 7.00 x 3.41
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires