Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-115 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-115 | Surge Protector, 230 V Modular, 66 Punch Down

  • Réf. fabricant 1101-115
  • PART #460533
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Bridge clip silicon surge protection for 66 punch down block with user defined surge modules and a metal ground strip to connect protectors via the PBM grounding studs

Spécifications
  • Standards: Bellcore 1089
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 270 Vpk
  • Line Voltage: 230 Vpk
  • Connector: 66 Punch Down
  • User defined surge modules
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires