Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-162 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-162 | Surge Protector, 45 V Modular, 66 Punch Down

  • Réf. fabricant 1101-162
  • PART #460534
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Silicon surge protection for data with 45 V peak on a 66 punch down block, clip mounted and twisted pair connector

Spécifications
  • Standards: R56 Telephone & Network Surge Protection
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 45 Vpk
  • Line Voltage: 40 Vpk
  • Connector: 66 Punch Down
  • User defined surge modules
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires