Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-299 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-299 | Surge Protector, 120/240 V split phase, Component, Modular, SASD, MOV

  • Réf. fabricant 1101-299
  • PART #460438
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Advanced modular, UL 1449 3rd Edition recognized, ac hardwire component protector. Silicon with robust MOV backup surge protection for 120/240 V AC split phase configuration in cabinets, enclosures or pedestal applications.

Caractéristiques
  • Visual and remote status indication per phase
  • #10 AWG wire leads
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120/240 V AC split phase
  • Mount Type: Install SPD inside appropriate enclosure
  • Standards: IEEE C62.41, IEC 61643-1, UL 1449 3rd Edition recognized
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 138/267 Vrms
  • Silicon and MOV technology
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires