Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-346 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-346 | Surge Protector, 120 V DIN Rail, SASD, DIN replaceable module, LED, WAGO cage clamp

  • Réf. fabricant 1101-346
  • PART #460441
Type: SURGE PROTECTOR
Caractéristiques
  • Quick connect cage clamp 28 AWG to 12 AWG terminals
  • Line and load bidirectional protection
  • Silicon diode technology
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120 V AC single phase
  • Mount Type: DIN rail
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 140 Vrms
  • SASD, Modular, Single Phase.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires