Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-356-1 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-356-1 | AC Power Distribution Panel, 120 V, Rack mount, eight 20 A circuits/outlets, SASD

  • Réf. fabricant 1101-356-1
  • PART #460426
Type: SURGE PROTECTOR
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120 V AC Hardwire PDU
  • Number of Outlets: 8-20A
  • Mount Type: Rack mount
  • Receptacle: NEMA 5-20
  • Standards: IEEE Category A, R56 Surge Type-3 Dedicated Circuit Protection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires