Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-372-1 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-372-1 | 13 V Data Line Surge Protector

  • Réf. fabricant 1101-372-1
  • PART #460557
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Silicon surge protection for 13V data double wire pair (4 Wire and other balanced pair) equipment

Spécifications
  • Mount Type: Panel
  • Receptacle: Two 6 position terminal blocks
  • Standards: R56 Telephone & Network Surge Protection
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 13 Vpk
  • Line Voltage: 12 V DC
  • Connector: Screw terminal
  • Other balanced pair applicatio
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires