Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-424 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-424 | Surge Protector, 120/240 V Panel, Silicon, MOV

  • Réf. fabricant 1101-424
  • PART #460461
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Advanced, modular, ac hardwire panel silicon protector with robust MOV backup surge protection for 120/240 V AC configuration with outdoor enclosure

Caractéristiques
  • Silicon diode technology
  • Remote monitoring
  • Line and load bidirectional protection
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120/240 V AC split phase
  • Mount Type: Panel
  • Standards: IEEE Category C High, NEMA 4X enclosure
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires