Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-438 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-438 | Surge Protector, 480 V Panel, Suppressor operation lights

  • Réf. fabricant 1101-438
  • PART #460466
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Advanced ac main and sub panel silicon surge protection for 480 V AC, 3-phase delta configurations 10 kA surge

Caractéristiques
  • 10 kA maximum surge current
Spécifications
  • Electrical Configuration: 480 V AC 3-Phase, Delta
  • Mount Type: Panel
  • Standards: IEEE Category C High
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires