Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-440-44 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-440-44 | Surge Protector, 240 V AC, 10 kA silicon, remote monitoring

  • Réf. fabricant 1101-440-44
  • PART #460470
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Utilizes only non-degrading, low-clamping silicon avalanche suppressor diodes for 10 kA of surge current protection for 240 V AC 3-phase delta installations

Spécifications
  • Electrical Configuration: 240 V AC 3-phase delta
  • Mount Type: Panel
  • Standards: IEEE Category C High
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 280 V
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires