Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-446-43 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-446-43 | Surge Protector, 240/415 V AC, 10 kA silicon, remote monitoring

  • Réf. fabricant 1101-446-43
  • PART #460471
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Robust, high surge current capacity, silicon outdoor panel protector with visual and remote status indication

Caractéristiques
  • Silicon diode technology
  • Visual and remote status monitoring
  • Line and load bidirectional protection
  • Plug-in modules
  • Outdoor enclosure
Spécifications
  • Electrical Configuration: 240/415 V AC 3-phase wye
  • Mount Type: Panel
  • Standards: NEMA 4X, IP 66
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 276/477 Vrms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires