Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-460 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-460 | Surge Protector, 120/240 V AC split phase, outdoor, 10 kA silicon, with 30 kA MOV back up, dry contact relay

  • Réf. fabricant 1101-460
  • PART #460468
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Advanced ac main and sub panel non-degrading, low-clamping silicon with robust MOV back-up surge protection for 120/240 V AC split phase configuration, with remote status monitoring (dry contact relay)

Caractéristiques
  • Silicon diode supression with robust high current capacity MOV
  • Visual and remote status monitoring
  • Plug-in modules
  • Outdoor enclosure
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120/240 V AC split phase
  • Mount Type: Panel
  • Standards: IEEE Category C High, UL 1449 3rd Edition
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 138/276 Vrms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires