Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-464 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-464 | Surge Protector, 120/208 V AC, Outdoor NEMA 4X enclosure, 10 kA silicon with 30 kA MOV back-up, dry contact relay

  • Réf. fabricant 1101-464
  • PART #460469
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Outdoor, advanced ac main and sub panel non-degrading, low-clamping silicon with robust MOV backup surge protection for 120/208 V, 3-phase wye configuration, with remote status monitoring (dry contact relay)

Caractéristiques
  • Silicon/MOV technology
  • Plug-in modules
  • Visual and remote status monitoring
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120/208 3-phase wye
  • Mount Type: Panel
  • Standards: UL 1449 3rd Edition
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 138 Vrms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires