Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-468 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-468 | Surge Protector, 65 V modular, Bridge Clip, 66 Punch Down

  • Réf. fabricant 1101-468
  • PART #460532
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Dataline surge protector for 66 punch down block applications

Caractéristiques
  • Metal ground strip to connect protectors via the PBM grounding studs
  • Non-degrading, low clamping, leadless silicion diode protection
  • Line and load bidirectional protection
Spécifications
  • Electrical Configuration: 65 V
  • Mount Type: Bridge Clip
  • Standards: Bellcore 1089
  • Line Voltage: 95V
  • Max Surge Current: 100A @ 10/100µs
  • Connector: 66 Punch Down
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires