Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-534 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-534 | Surge Protector, 120 V single phase, 19" rack mount, silicon diode surge protection, 15 A, fused, six NEMA 5-15 outlets

  • Réf. fabricant 1101-534
  • PART #460428
Type: SURGE PROTECTOR
Caractéristiques
  • 15 A (fused)
  • Illuminated status indicuation
  • Compact 1 RU
  • Silicon diode technology
  • 3 kA maximum surge current
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120 V AC single phase 15 A
  • Mount Type: Rack mount
  • Receptacle: Six NEMA 5-15
  • Standards: IEEE C62.41
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires