Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-560 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-560 | Surge Protector, 120 V, Rack Mount, two locking NEMA 5-20P inputs, 4 outlets per side with circuit breaker

  • Réf. fabricant 1101-560
  • PART #452947
Type: SURGE PROTECTOR
Caractéristiques
  • Visual status indication
  • Compact 1 RU
  • Silicon diode technology
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120 V AC single phase 20 A
  • Number of Outlets: Dual NEMA 5-20 (twist lock)
  • Mount Type: Rack mount
  • Receptacle: Eight NEMA 5-20 (4 per input)
  • Standards: IEEE C62.41
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires