Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-607-1 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-607-1 | CCTV PTZ Surge Protector

  • Réf. fabricant 1101-607-1
  • PART #508693
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Non-degradable, low clamping, leadless silicon diode surge protection for pan-tilt-zoom surveillance systems with power and signal circuits featuring a triple circuit protector for coax 24 V ac/dc and RS-232 applications.

Spécifications
  • Mount Type: Panel
  • Receptacle: Coax 24 V ac/dc and RS-232
  • Line Voltage: 24 V DC
  • Connector: Coax 24 V ac/dc and RS-232
  • Other Features: Triple circuit protector for coax
  • Weight (Pounds): 0.2
  • Weight (Kilograms): 0.1
  • Dimensions (Inches): 1.7
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires