Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-624 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-624 | 12 V DIN Rail Surge Protection

  • Réf. fabricant 1101-624
  • PART #460579
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Advanced modular DIN rail mount silicon surge protection for 12 V DC applications

Caractéristiques
  • Remote status monitoring
  • Parallel installation
  • Silicon diode technology
  • Bidirectional line and load protection
  • Replacable suppression module, no rewiring required
Spécifications
  • Mount Type: DIN Rail
  • Receptacle: Input and output clamping screw terminal 4-14 AWG
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 14 V DC
  • Line Voltage: 12 V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires