Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-627 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-627 | Surge Protector, 120 V, DIN Rail, SASD, replaceable module, LED, Phase-interchangeable suppressor modules

  • Réf. fabricant 1101-627
  • PART #460442
Type: SURGE PROTECTOR
Caractéristiques
  • Advanced, ac DIN rail mount, hardwire silicon surge protection for 120 V AC
  • Single phase configuration
  • Screw terminal 14 to 4 AWG
  • Silicon technology
  • LED status indication
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120 V AC
  • Mount Type: DIN or Panel Mount
  • Standards: IEEE 62.41, UL 1449 3rd Edition
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 138 Vrms
  • SASD, Phase-interchangeable suppressor modules
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires