Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-640 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-640 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, Primary, UL 497 Listed, 90 V PoE

  • Réf. fabricant 1101-640
  • PART #460498
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Primary surge protector purpose built for Alvarion(TM) wireless broadband antenna/radio protection (configured for Alvarion radios), outdoor rated

Spécifications
  • Mount Type: Tower or Building
  • Receptacle: IDC, 110 Punch down
  • Line Voltage: 55 V DC
  • Connector: IDC 110 Punch Down
  • Data Rate: 10/100 Mb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires