Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-649 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-649 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, Three Pair Ethernet, One Pair 48 V DC PoE

  • Réf. fabricant 1101-649
  • PART #460480
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Wireless broadband antenna/radio protection designed for three Ethernet lines and one 48 V DC line, weatherproof enclosure

Spécifications
  • Mount Type: Tower or Building
  • Line Voltage: 48 V DC
  • Connector: Screw terminal (24-16 AWG)
  • Data Rate: 10/100 Mb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires