Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-650 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-650 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, Dual Line Outdoor DS3

  • Réf. fabricant 1101-650
  • PART #460479
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Wireless broadband antenna/radio protection designed for two DS3, one Ethernet line and two pairs 48 V DC, weatherproof enclosure; Designed for Terabeam(TM)



This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Spécifications
  • Mount Type: Tower or Building
  • Line Voltage: 48 V DC
  • Connector: TNC (DS3) screw terminal (dc/data)
  • Data Rate: 45 Mb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires