Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-656 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-656 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, 48 V DC PoE

  • Réf. fabricant 1101-656
  • PART #460496
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Wireless broadband communications protection designed for one Ethernet line and one 48 V DC line, weatherproof enclosure

Spécifications
  • Mount Type: Tower or Building
  • Receptacle: Screw-Term and RJ45
  • Line Voltage: 48 V DC
  • Connector: Screw terminal and RJ45
  • Data Rate: 10/100 Mb/s
  • Customizable platform for power and data protection
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires