Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-670 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-670 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, PoE Configuration of 24 V Power and 13 V Data

  • Réf. fabricant 1101-670
  • PART #460487
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Outdoor, broadband communications protection designed for power-over-Ethernet 8 port in a weatherproof enclosure, customized for Motorola Canopy equipment

Spécifications
  • Mount Type: Tower or Building
  • Receptacle: Screw-Term Block (24-16 AWG), RJ45
  • Line Voltage: 24 V DC
  • Connector: RJ45 Non-Shielded Jack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires