Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-678 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-678 | Surge Protector, Indoor, RJ45, Six port dataline protector for GbE applications using transient blocking technology

  • Réf. fabricant 1101-678
  • PART #460574
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Ultra-compact, Class I, Div II, silicon component surge protector for 7 V DC DIN applications

Caractéristiques
  • 5 kA 8/20 µs L-L, L-G
  • 500 A 10/1000 µs L-L, L-G
Spécifications
  • Electrical Configuration: 3.3 Vpk
  • Number of Outlets: Six
  • Mount Type: Panel or Wall
  • Receptacle: RJ45
  • Standards: GR 1089 CORE
  • Maximum Continuous Operating Voltage: <11 Vpk
  • Ground Type: 1/4-20 Ground Stud
  • Connector: RJ45
  • Data Rate: 1000 Base T
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires