Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-680 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-680 | 24 V DC DIN Rail Surge Protector

  • Réf. fabricant 1101-680
  • PART #460576
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Ultra-compact, Class I, Div II, silicon component surge protector for 24 V DC DIN rail applications

Caractéristiques
  • Silicon technology
  • Engineered for bidirectional, line and load protection
  • 2 pair | 4 wire 28-12 AWG
Spécifications
  • Mount Type: DIN Rail
  • Receptacle: 2 pair | 4 wire 28-12 AWG screw
  • Standards: Class I Division II, UL 497B
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 32 V DC
  • Line Voltage: 24 V DC
  • Connector: Screw terminal
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires