Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-707 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-707 | 50 V Railroad Crossing Signal Surge Suppressor

  • Réf. fabricant 1101-707
  • PART #460561
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

High speed, high current silicon suppressor for railroad signaling systems

Spécifications
  • Mount Type: AAR Terminal
  • Receptacle: AAR
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 50 V DC
  • Line Voltage: 12 V DC
  • Connector: 1/4 Inch Terminal Clip (AAR)
  • Small, Compact, Simple AAR terminal Installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires