Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-723 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-723 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, Outdoor, Metal, 8 Port Configurable Ethernet and GPS

  • Réf. fabricant 1101-723
  • PART #460486
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Outdoor, wireless broadband antenna/radio protection designed for Motorola Canopy(TM) with one GPS card and one Ethernet 13 V DC signal voltage, weatherproof enclosure

Spécifications
  • Mount Type: Tower or Building
  • Receptacle: RJ45 Unshielded Jacks
  • Line Voltage: 24 V DC
  • Connector: RJ45
  • GPS Protection Designed for Motorola Canopy(TM)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires