Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-724 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-724 | 70 V DC Surge Protector

  • Réf. fabricant 1101-724
  • PART #460578
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Ultra-compact, silicon, Class I, Div II component surge protector for 70 V DC DIN rail mount applications

Spécifications
  • Mount Type: DIN Rail
  • Receptacle: 2 pair | 4 wire 28-12 AWG screw
  • Standards: Class I Division II, IEEE C 62.41
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 118 V DC
  • Line Voltage: 70 V DC
  • Connector: Screw terminal
  • Fits Into Standard 35mm Type DI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires