Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-738 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-738 | Surge protector, 120/208 V Panel, SASD/MOV, modular, NEMA 4x enclosure

  • Réf. fabricant 1101-738
  • PART #460463
Type: SURGE PROTECTOR
Description

120/208 3-phase wye outdoor ac panel SPD

Spécifications
  • Electrical Configuration: 120/208 3-phase wye
  • Mount Type: Panel
  • Standards: IEEE Category C High
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 160 Vrms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires