Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-742 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-742 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, Outdoor Three Port Ethernet, One Port 48 V DC

  • Réf. fabricant 1101-742
  • PART #460482
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Outdoor wireless broadband antenna/radio protection designed for 10/100 Ethernet protocol, 3 Ethernet lines and one 48 V DC input providing two 48 V DC outputs in a NEMA-4X enclosure, Customized for DragonWave equipment

Spécifications
  • Mount Type: Tower or Building
  • Receptacle: IDC Punch Down (110)
  • Line Voltage: 48 V DC
  • Connector: 110 IDC Punch Down
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires