Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-772-A | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-772-A | Six Port T1/E1 RJ45 Surge Protector

  • Réf. fabricant 1101-772-A
  • PART #460544
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Six port, modular, RJ48 (RJ45 compatible), high performance silicon diode T1/E1 span surge protector

Spécifications
  • Receptacle: RJ48C, RJ45 Compatible
  • Standards: GR 1089 CORE
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 12 Vpk
  • Line Voltage: 3 Vpk
  • Connector: RJ48C, RJ45 Compatible
  • Data Rate: 1.54/2.048 Mb/s
  • Single ground connection, external
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires