Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-805 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-805 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, Outdoor, Eight Port, Shielded RJ45 PoE

  • Réf. fabricant 1101-805
  • PART #460507
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Outdoor, advanced surge protection for 12 V DC Ethernet and 30 V DC power, with 8CAT-5 Ethernet lines, designed to Motorola R56 2005 purpose built for Motorola Canopy (TM)Cluster Management Module 3 (CMM3) and Motorola Canopy (TM)Cluster Management Modul

Spécifications
  • Mount Type: Wall or Pole
  • Receptacle: RJ45, metal shielded jacks
  • Standards: IEC 6100-4-5, GR 1089 CORE, Motorola R56
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 90 Vpk
  • Line Voltage: 30 V DC
  • Connector: RJ45, metal shielded jacks
  • Data Rate: 10/1esi
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires