Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-808-1 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-808-1 | Surge Protector, 120/240 V Split Phase, Panel, SASD

  • Réf. fabricant 1101-808-1
  • PART #460472
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Outdoor, advanced silicon surge protection with MOV for 120/240 V AC power panels, 20 kA per phase SASD, 160 kA

Caractéristiques
  • Hybrid silicon diode | MOV design
  • Visual and remote status monitoring
  • Outdoor enclosure
  • Replacement modules
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120/240 V AC split phase
  • Mount Type: Panel
  • Standards: UL 1449, IEEE Category C High, NEMA 4X,
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 130 V AC L-N
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires