Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-808-MM-1 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-808-MM-1 | Surge Protector, 120/240 V Split Phase, Panel

  • Réf. fabricant 1101-808-MM-1
  • PART #460473
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Outdoor, advanced ac main panel protection to 160 kA, NEMA 4X enclosure, Motorola R56 2005 Certified

Spécifications
  • Electrical Configuration: 120/240 V AC split phase
  • Mount Type: Panel
  • Standards: UL 1449 3rd Edition, IEEE Category C High, NEMA 4X, Motorola R56 2005
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 138 V AC L-N
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires