Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-809-1 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-809-1 | Surge Protector, 120/208 V 3-Phase, Panel, SASD

  • Réf. fabricant 1101-809-1
  • PART #460474
Type: SURGE PROTECTOR
Description

Outdoor, advanced silicon surge protection with MOV for 208/120 V 3-phase ac power panels; 20 kA per phase SASD, 160 kA

Caractéristiques
  • Hybrid silicon diode/MOV design
  • Visual and remote status monitoring
  • Outdoor enclosure
  • Replacement modules
  • Line and load bidirectional protection
Spécifications
  • Electrical Configuration: 120/208 V AC 3-phase wye
  • Mount Type: Panel
  • Standards: IEEE Category C High, NEMA 4X, Motorola R56 2005
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 138 V AC L-N
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires