Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-826 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-826 | Surge Protector, 240 V DIN Rail, Hybrid SASD with MOV, 120 kA max discharge current

  • Réf. fabricant 1101-826
  • PART #460477
Type: SURGE PROTECTOR
Description

240 V AC single phase, hybrid silicon diode with combined MOV, hardwired Class I and Class II IEC surge suppressor with remote monitoring

Caractéristiques
  • Compact, high surge current capacity
  • Silicon diode technology
  • Visual and remote status indication
  • Overload disconnect per phase
  • 6 to 4 AWG
Spécifications
  • Electrical Configuration: 240 V AC
  • Mount Type: DIN rail
  • Standards: IEEE Category C High, UL 94V-0, IEC Class I and Class II
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 320 V 50/60 Hz
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires