Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-869 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-869 | Surge Suppressor, 24 V DC, low power signal, silicon, DIN rail

  • Réf. fabricant 1101-869
  • PART #460586
Type: SURGE PROTECTOR
Description

24 V DC low power signal, silicon, DIN rail, equipment surge protector with visual status indication for constantly or intermittently powered devices

Caractéristiques
  • Two pair, four wire protection
  • Silicon technology
  • Line and load bidirectional
Spécifications
  • Mount Type: DIN Rail
  • Receptacle: Wire cage clamp
  • Standards: Class I Division II, CE
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 34 Vpk
  • Line Voltage: 120 V AC / 24 V DC
  • Connector: Wire cage clamp
  • Data Rate: DC power to 30 Kb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires