Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-870 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-870 | 120 V DIN Rail Surge Protector

  • Réf. fabricant 1101-870
  • PART #460589
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

120 V AC/low power signal, silicon, DIN rail, equipment surge protector with visual status indication for constantly or intermittently powered devices

Caractéristiques
  • Easy installation
  • Modular - Replace suppressor module without disconnecting circuit
  • Silicon diode technology
  • Fault Indicator
Spécifications
  • Electrical Configuration: 170 V DC (120 V AC)
  • Mount Type: DIN Rail
  • Standards: CE
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 180 Vpk
  • Line Voltage: 120 V AC
  • Connector: Cage Clamp (28-12AWG or Twisted Pair)
  • Data Rate: Up to 30 kb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires