Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-887 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-887 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, for Exalt Communications R-Series Radios

  • Réf. fabricant 1101-887
  • PART #460483
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Ethernet on CAT5 protector purpose built for Exalt Communications R-Series Radios to clamp surge current, fault current and sneak current

Spécifications
  • Mount Type: Tower or Building
  • Line Voltage: 55 V DC
  • Connector: Punch Down Block
  • Data Rate: 10/100 Mb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires