Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-897 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-897 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, 60 V Pole or Surface

  • Réf. fabricant 1101-897
  • PART #460491
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Outdoor, wireless broadband antenna/radio protection designed for a single line PoE (Power over Ethernet) in an indoor/outdoor enclosure

Spécifications
  • Mount Type: Pole/surface
  • Standards: GR-1089, NEC 800.100 and 830.100, CE, RoHS
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 90 V
  • Line Voltage: 48 V DC
  • Connector: RJ45 Cat5
  • Data Rate: 10/100 Mb/s
  • Compact, Easy to Install
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires