Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-900 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-900 | DC Power Distribution and Protection Panel - Dual 350 Amp input, 4/4 DC output

  • Réf. fabricant 1101-900
  • PART #460593
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Compact 1RU high-power, high-current, universal voltage ( 24 V DC to -48 V DC) dc power panel featuring dual-feed 350 A buses for either primary or secondary power distribution.

Caractéristiques
  • TPS and TLS fuse types
  • LED alarm indication
  • 19" and 23" brackets flush and extended
  • Telecom gray, powder coat
Spécifications
  • Mount Type: Rack Mount
  • Standards: RoHS compliant, NEBS- II Listed, UL 60950 Listed
  • Service Amperages Available: High current capability - Dual 350 A inputs
  • Inputs: Dual 3/8" - 16 on 1" stud centers
  • Input Line Amperage: 350 A per feed, max
  • Outputs: Four 1/
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires