Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-901 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-901 | Surge Protector, 240/415 V DIN Rail, IP 67 Enclosure, Visual status indication, 3-phase CM

  • Réf. fabricant 1101-901
  • PART #460476
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

240/415 V AC 3-phase common mode, silicon diode with circuit shunt MOV, hardwire, IP65 enclosure. Hybrid Surge protector for components servicing sensitive electronics in outdoor enclosure.

Caractéristiques
  • IP65 Enclosure
Spécifications
  • Electrical Configuration: 240/415 3-phase wye w/NPE
  • Mount Type: Panel
  • Standards: IEC 61643-1 Class I and Class II
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 350 V 50/60 Hz
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires