Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-905-1 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-905-1 | 60 V DC, RJ45, PoE DIN Rail or Rack Mount Surge Protector Module

  • Réf. fabricant 1101-905-1
  • PART #460531
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Indoor, in-line 60 V PoE DIN rail surge protector with RJ45 Cat5 connectors in compact UL94V-0 enclosure

Spécifications
  • Mount Type: DIN rail or rack
  • Standards: GR 1089, NEC 800.100 and 830.100, ITU 703, UL94V-0 Flame Rated
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 60 Vrms
  • Line Voltage: 60 V
  • Connector: RJ45 Cat5
  • Data Rate: 10/100 Mb/s
  • Weight (Pounds): 0.2
  • Weight (Kilogr 0.1 kg
  • Dimensions (Inches): 1.0 X 1.0 X 3.7
  • Dimensions (cm): 2.5 x 2.5 x 9.4
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires