Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-923 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-923 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, Outdoor, Gigabit Ethernet, RJ45

  • Réf. fabricant 1101-923
  • PART #460484
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

The Transtector ALPU GigE Series Broadband Communications Protectors are ideal for protection high speed 10/100/1000 Mb/s Communications Networks. For Indoor or outdoor use

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Spécifications
  • Mount Type: Wall
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 6 V Peak
  • Line Voltage: 6 V
  • Connector: RJ45
  • Data Rate: 1000Mb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires