Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-934 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-934 | Advanced Lightning Protection Unit, Surge Protector, Outdoor, 90 V PoE

  • Réf. fabricant 1101-934
  • PART #460495
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Compact, outdoor, 90 V, Power over Ethernet surge protection for point-to-point and point-to-multi-point radios

Caractéristiques
  • Cast aluminum enclosure
  • Compact design
  • Impedence 85 to 115 Ohms
Spécifications
  • Mount Type: Pole/surface
  • Standards: GR-1089, NEC 800.100, CE, RoHS compliant
  • Maximum Continuous Operating Voltage: 70 Vpk data, 75 Vpk power,
  • Line Voltage: 75 V DC
  • Connector: RJ45 shielded
  • Data Rate: 100 Mb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires