Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
1101-978 | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-978 | Surge Protector, CPX Series, 8 Port, Scalable, Rack Mount, Carrier Grade, Gigabit Ethernet, UL 497B

  • Réf. fabricant 1101-978
  • PART #460523
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

8 port loaded, modular, Carrier Grade, Gigabit Ethernet surge protector with scalability to 16 ports. (Non-Fused)

Spécifications
  • Line Voltage: 5 V DC
  • Connector: RJ45
  • Data Rate: 1000 Mb/s
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires